Motion
MBR6415 4 15/16 CHARIOT FLG ROULEAU BRG

REXNORD INC
MBR6415 4 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 4-15/16 po de diamètre extérieur, 14-3/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI03473691
N° MFRMBR6415 4 15/16 FLG CART ROLLER BRG
Prix29,217.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MBR6415 4 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 4-15/16 po de diamètre extérieur, 14-3/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI03473691
N° MFRMBR6415 4 15/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Prix29,217.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4-15/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    7-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    14.7500 po
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    4.1300 po
  • Poids
    128.00 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699903157
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    221700 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    6000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699903157

Aperçu

Description du fabricant
MBR6415 FLG CARTRDGE 6000 ADP BRG