Motion
MT106307

REXNORD INC
MT106307

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 3-7/16 po, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03473755
N° MFRMT106307
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MT106307

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 3-7/16 po, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03473755
N° MFRMT106307
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Hauteur totale
    7.8125 po
  • Espacement des fentes
    6.8125 po
  • Poids
    40.5 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MT106307
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    ZT6000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    793699903478

Aperçu

Description du fabricant
MT106307 HD BLOC T-U 6000 ADP BRG