Motion
5812291650

AVENTICS
5812291650

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI03475214
N° MFR5812291650
Prix318.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5812291650

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI03475214
N° MFR5812291650
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
Prix318.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    95.35 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5812291650 581-2 DS CNOMO INT AVEC CF 24VD