Motion
MT86207 2 7/16 ROULEAU À EMPORTER BRG

REXNORD INC
MT86207 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour montage sur le côté, rouleau sphérique, 2.4375 po d’alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans extension (fixe)
N° D’ARTICLE MI03475345
N° MFRMT86207 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG
Prix1,776.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MT86207 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour montage sur le côté, rouleau sphérique, 2.4375 po d’alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans extension (fixe)
N° D’ARTICLE MI03475345
N° MFRMT86207 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Prix1,776.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    5.8750 po
  • Espacement des fentes
    5.1250 po
  • Poids
    68 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MT86207
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    ZT6000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    793699903539

Aperçu

Description du fabricant
MT86207 HD BLOC T-U 6000 ADP BRG