Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.7188 po
- Cercle de boulonnage Diamètre9.5000 po
- Alésage Diamètre3-3/16 po
- Profondeur globale5-9/64 po
- Global Hauteur8.4375 po
- Longueur totale Diamètre8.4375 po
- Poids34.6 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699901924
- Rpm max.2400 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale82000 lbf
- Capacité de charge statique radiale91900 lbf
- Type de jointDégagement/sans contact
- Série6000
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699901924
Aperçu
- Les nouveaux roulements à rouleaux sphériques à montage sur adaptateur conique offrent des arrangements polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales substantielles ou une combinaison de charges radiales et de poussée
- Comprend un contre-écrou intégral, un manchon et une course intérieure ainsi que la technologie de détection optique de contrainte (OSS) et un système de verrouillage positif (PLS) qui indique visuellement quand le roulement est correctement serré sur l’arbre
- Ces caractéristiques offrent non seulement le montage d’arbre le plus sûr, la précision de fonctionnement et la capacité de s’adapter aux arbres de taille inférieure, mais garantissent également la bonne installation à chaque fois et facilitent le retrait
- Offre des capacités de charge dynamiques plus élevées que la conception précédente, fonctionne à froid et fonctionne plus silencieusement, produisant un roulement qui dure plus longtemps dans l’application
- La capacité de désalignement dynamique et statique a été augmentée à ±2.0°
- Les rouleaux sont alignés par les dispositifs de retenue et la cage intérieure, donc, malgré un mauvais alignement, la charge du rouleau est toujours répartie uniformément sur la surface; empêche les contraintes de charge de bord élevées sur les rouleaux et il n’est donc pas nécessaire de déclasser le roulement pour les conditions de mauvais alignement dans le ±2.0°
- Facile à monter et à démonter, scellé, prélubrifié et ne nécessite aucun réglage pendant le montage
- Voici d’autres caractéristiques clés : choix de différents types de joints en fonction de l’application; tous les joints assurent une protection avec jusqu’à ±2.0° désalignements dans toutes les directions, assurer le fonctionnement sur les rallonges de bague interne durcies et mises à la terre et peuvent être retirées sans démonter le roulement; dégagements de roulement réglables sur place en fonction des besoins de l’application; roulement à rouleaux sphérique entièrement auto-aligné qui convient aux désalignements opérationnels ou aux désalignements dus à l’installation; les chemins intérieurs carburés par caisse offrent une surface résistante à la fatigue et une noyau ductile résistant aux fissures
- Boîtier en fonte
- Joint de dégagement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure compacte et efficace des ventilateurs Regal Rexnord CopraLes ventilateurs COPRA sont des solutions compactes et à haut rendement spécialement conçues pour répondre aux exigences de performance et d’espace exigeantes des centres de données modernes. Conçus avec une courte longueur axiale, une technologie de turbine aérodynamique avancée et des matériaux durables, ils offrent un fonctionnement fiable et écoénergétique tout en minimisant l’empreinte et les temps d’arrêt.
Voir la documentation
Brochure des crépines de pipeline en fonte standard EatonLes ventilateurs COPRA sont des solutions compactes et à haut rendement spécialement conçues pour répondre aux exigences de performance et d’espace exigeantes des centres de données modernes. Conçus avec une courte longueur axiale, une technologie de turbine aérodynamique avancée et des matériaux durables, ils offrent un fonctionnement fiable et écoénergétique tout en minimisant l’empreinte et les temps d’arrêt.
Voir la documentation
Regal Rexnord Pourquoi choisir la circulaire des freins à tour de refroidissement Rexnord AddaxPourquoi choisir les freins pour tour de refroidissement Rexnord Addax met en évidence une conception simple et nécessitant peu d’entretien qui isole les ventilateurs en toute sécurité, élimine les pratiques de roue libre dangereuses et permet un arrêt rapide pendant les tempêtes. Avec des composants en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion, un montage universel et un actionnement à distance, Addax maximise la sécurité et le temps de disponibilité.
Voir la documentation
Dépliant sur les solutions pour groupe motopropulseur Regal Rexnord Restez au frais avec la tour de refroidissementRestez au frais avec les solutions de groupe motopropulseur de tour de refroidissement qui mettent en évidence les entraînements à engrenages intégrés Falk, les accouplements et freins en composite Addax, les moteurs Marathon et la surveillance Perceptiv conçus pour améliorer la fiabilité, réduire les vibrations et prolonger la durée de vie de l’équipement dans les environnements exigeants de tour de refroidissement.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure des solutions de groupe motopropulseur pour tours de refroidissement Regal Rexnord Marathon
Les solutions de groupe motopropulseur pour tours de refroidissement sont conçues pour prospérer dans les environnements difficiles, minimisant les vibrations et résistant à l’eau, à l’humidité et aux produits chimiques tout en offrant une performance maximale. Dotés d’entraînements par engrenages Falk, de freins Addax et de moteurs Marathon, ils améliorent la fiabilité et réduisent le coût total.
Dépliant sur le système d’écran d’eau de voyage Regal Rexnord pour tours de refroidissement
Le manuel du système de filtration d’eau de voyage Regal Rexnord de Cambridge fournit des directives d’installation et opérationnelles pour l’équipement de filtration de la tour de refroidissement. Il décrit les composants du système, les procédures d’entretien et les considérations de sécurité pour assurer un retrait efficace des débris et une performance fiable.