Motion
202208-10-12S
Adaptateurs droits Aeroquip série 202208 UNF mâle/braze type 5400 raccord de fréon
N° D’ARTICLE MI03476386
N° MFR202208-10-12S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série 202208 UNF mâle/braze type 5400 raccord de fréon
N° D’ARTICLE MI03476386
N° MFR202208-10-12S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 1/4 po
  • Hauteur
    1.38 po
  • Hexagonales
    1.375 po
  • Taille hexagonale
    1.375 po
  • Longueur
    1.02 po
  • Longueur totale
    1.02 po
  • Poids
    0.19 lb
  • Largeur
    1.38 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 202208 UNF mâle/braze type 5400 raccord de fréon
  • Style de fin 1
    UNF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/4-18
  • Type de fin 1
    UNF
  • Style de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202208-10-12S
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série 202208

Aperçu

Description du fabricant
202208-10-12S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE