Motion
MT5460018
Mèche pour machine à vis, longueur - 2.6 mm, matériau cobalt, cannelure 14 mm, angle de pointe 130 °, longueur totale 43 mm
N° D’ARTICLE MI03476782
N° MFRMT5460018
Prix20.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis, longueur - 2.6 mm, matériau cobalt, cannelure 14 mm, angle de pointe 130 °, longueur totale 43 mm
N° D’ARTICLE MI03476782
N° MFRMT5460018
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
Prix20.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    2.6 mm
  • Longueur de cannelure
    14 mm
  • Longueur totale
    43 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiALN
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Angle de pointe
    130 °
  • Série
    1360T

Aperçu

Description du fabricant
60018 1360T COB PAR SCRW 2.6MM TIALN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon