Motion
MT5023305
MT5023305
N° D’ARTICLE MI03476939
N° MFRMT5023305
Prix1,405.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5023305
N° D’ARTICLE MI03476939
N° MFRMT5023305
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
Prix1,405.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Augmentations
    0.5 mm
  • Diamètre d'alésoir le plus grand
    13 mm
  • Diamètre de l’alésoir
    1 mm, 1.5 mm, 10 mm, 10.5 mm, 11 mm, 11.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 13 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm
  • Type de taille
    Métrique
  • Diamètre d'alésoir le plus petit
    1 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Comprend
    Boîtier en métal indexé
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    25
  • Série
    1655M
  • Type d’ensemble
    Mandrin
  • Type de tige
    Ronde unie

Aperçu

Description du fabricant
MÉTRIQUE RMR 23305 1655M HSS ENSEMBLE 25PC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté