Motion
MT5491623
Mèche pour machine à vis, longueur - 8.1 mm, matériau cobalt, cannelure 37 mm, angle de pointe 130 °, longueur totale 79 mm
N° D’ARTICLE MI03477506
N° MFRMT5491623
Price$54.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis, longueur - 8.1 mm, matériau cobalt, cannelure 37 mm, angle de pointe 130 °, longueur totale 79 mm
N° D’ARTICLE MI03477506
N° MFRMT5491623
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
Price$54.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    8.1 mm
  • Longueur de cannelure
    37 mm
  • Longueur totale
    79 mm

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Angle de pointe
    130 °
  • Série
    1360G

Aperçu

Description du fabricant
91623 1360G COB PAR SCRW 8.1MM TIN

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif