Motion
MT3594416
Taraud à pointe spiralée ShearTap - série 2090G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20
N° D’ARTICLE MI03477583
N° MFRMT3594416
Prix28.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée ShearTap - série 2090G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20
N° D’ARTICLE MI03477583
N° MFRMT3594416
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
Prix28.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Filetage Longueur  
    0.6300 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2090G
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2

Aperçu

Description du fabricant
94416 2090G 1/4-20 H2 SPPT PLG TIN