Motion
MT3594509
Taraud à pointe spiralée ShearTap - série 2090G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage 1-3/8 – 12
N° D’ARTICLE MI03477620
N° MFRMT3594509
Prix680.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée ShearTap - série 2090G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage 1-3/8 – 12
N° D’ARTICLE MI03477620
N° MFRMT3594509
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
Prix680.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-1/16 po
  • Filetage Longueur  
    2 po
  • Taille du filetage
    1-3/8 – 12

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2090G
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4

Aperçu

Description du fabricant
94509 2090G 1-3/8"-12 H4 SP PT TIN