Motion
MT3294930
MORSE ® Outils de coupe, fraise d’extrémité à rayon d’angle - série 5967T , matériau au carbure, diamètre de fraise de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI03477628
N° MFRMT3294930
Prix69.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, fraise d’extrémité à rayon d’angle - série 5967T , matériau au carbure, diamètre de fraise de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI03477628
N° MFRMT3294930

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de la coupe
    13/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    5/16 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale/rayon du coin
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    5967T
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
94930 5967T CBD 5/16 2F.020R TIALN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon