Motion
MT5514678
Mèche pour aéronef/très longue - 1/4 po, acier haute vitesse, cannelure 2-3/4 po, pointe 118 °, OAL 4 po
N° D’ARTICLE MI03477803
N° MFRMT5514678
Prix5.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour aéronef/très longue - 1/4 po, acier haute vitesse, cannelure 2-3/4 po, pointe 118 °, OAL 4 po
N° D’ARTICLE MI03477803
N° MFRMT5514678

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/4 po
  • Cannelure Longueur  
    2-3/4 po
  • Global Longueur  
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    1390
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
14678 1396 SK AIRCFT DR 1/4-E