Motion
MT2417680
Mèche Jobber Length - série 2345 , 8.6 mm, matériau cobalt, cannelure 87 mm, angle de pointe 135 °, OAL 121 mm
N° D’ARTICLE MI03477885
N° MFRMT2417680
Prix20.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 2345 , 8.6 mm, matériau cobalt, cannelure 87 mm, angle de pointe 135 °, OAL 121 mm
N° D’ARTICLE MI03477885
N° MFRMT2417680
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
Prix20.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    8.6 mm
  • Cannelure Longueur  
    87 mm
  • Global Longueur  
    121 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Point Angle  
    135 °
  • Série
    2345

Aperçu

Description du fabricant
17680 2345 COB JL TYPE « J » 8.60MM