Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1/2 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre de l’alésoir0,0355 po
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.0355 po
- Diamètre de la tige0,0355 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures3
- Type d’alésoirMandrin
- Série1655H
- Cannelure droite ou spiraléeDroit