Motion
MT2859674
MORSE ® Outils de coupe, coupe simple, diamètre de tête de 1/2 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 7/8 po, longueur totale de 6-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03479418
N° MFRMT2859674
Prix69.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, coupe simple, diamètre de tête de 1/2 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 7/8 po, longueur totale de 6-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03479418
N° MFRMT2859674
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
Prix69.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Longueur de la coupe
    7/8 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe simple
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Flamme
  • Numéro de transaction
    SH-5L6

Aperçu

Description du fabricant
59674 5970 SH-5L6 DIA1/2 LOC1-1/4