Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Longueur de la coupe5/16 po
- Longueur totale3-1/16 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe simple
- Revêtement de finitionLumineux
- Code d’harmonisation8207.90
- Matériau de la têteCarbure
- Série5970
- FormeBalle
- Numéro de transactionSD-3