Motion
MT2859762
MORSE ® Outils de coupe, coupe simple, diamètre de tête de 3/4 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1-1/2 po, longueur totale de 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03479444
N° MFRMT2859762
Prix119.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, coupe simple, diamètre de tête de 3/4 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1-1/2 po, longueur totale de 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03479444
N° MFRMT2859762
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
Prix119.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Angle inclus
    14 °
  • Longueur de la coupe
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe simple
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Conique 14°
  • Numéro de transaction
    SL-7

Aperçu

Description du fabricant
59762 5970 SL-7 DIA 3/4 LOC 1 1/2