Motion
MT1191478
Mèche Jobber Length - série 1330G , 25/64 po, acier haute vitesse, cannelure 3-3/4 po, angle de pointe 118 °, OAL 5-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03480503
N° MFRMT1191478
Prix23.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1330G , 25/64 po, acier haute vitesse, cannelure 3-3/4 po, angle de pointe 118 °, OAL 5-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03480503
N° MFRMT1191478

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    25/64 po
  • Cannelure Longueur  
    3-3/4 po
  • Global Longueur  
    5-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    25/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Série
    1330G
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
91478 1330G TROUSSE DE REVÊTEMENT EN NIF DR 25/64