Motion
MT2296235
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 4551G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, extrémité unique, diamètre de fraise 11/32 po, 4 cannelures, longueur de coupe 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03481204
N° MFRMT2296235
Prix49.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 4551G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, extrémité unique, diamètre de fraise 11/32 po, 4 cannelures, longueur de coupe 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03481204
N° MFRMT2296235
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
Prix49.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/2 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    11/32 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    4551G
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
96235 4551G HSS 4FL LG 11/32 PO TIN