Motion
MT2296259
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 4552G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, extrémité unique, diamètre de fraise 15/32 po, 4 cannelures, longueur de coupe 3 po
N° D’ARTICLE MI03481214
N° MFRMT2296259
Prix83.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 4552G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, extrémité unique, diamètre de fraise 15/32 po, 4 cannelures, longueur de coupe 3 po
N° D’ARTICLE MI03481214
N° MFRMT2296259
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
Prix83.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3 po
  • Type de longueur
    Extra long
  • Usine Diamètre  
    15/32 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    4552G
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
96259 4552G HSS 4FL XLG 15/32 TIN