Motion
MT3796457
MORSE ® Taraud de formage de filetage pour outils de coupe - série 2105G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein inférieur, taille de filetage M14 x 2
N° D’ARTICLE MI03481298
N° MFRMT3796457
Prix101.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud de formage de filetage pour outils de coupe - série 2105G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein inférieur, taille de filetage M14 x 2
N° D’ARTICLE MI03481298
N° MFRMT3796457
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
Prix101.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-19/32 po
  • Filetage Longueur  
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    M14 x 2

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Série
    2105G
  • Tapez sur Style
    Formage du fil
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D11

Aperçu

Description du fabricant
96457 2105G FORMULAIRE D#11 M14X2.0 TIN