Motion
MT2859834
MORSE Fraise pour outils de coupe ® – Coupe unique, diamètre de tête de 3/8 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03481838
N° MFRMT2859834
Prix42.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Fraise pour outils de coupe ® – Coupe unique, diamètre de tête de 3/8 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03481838
N° MFRMT2859834
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
Prix42.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Longueur de la coupe
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe simple
  • Type de fin
    Coupe d’extrémité
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SB-3X

Aperçu

Description du fabricant
59834 5970 SB-3X 3/8DIA 1-1/2LOC