Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Longueur de la coupe1-1/2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe double
- Type de finCoupe d’extrémité
- Revêtement de finitionLumineux
- Code d’harmonisation8207.90
- Matériau de la têteCarbure
- Série5970
- FormeCylindrique
- Numéro de transactionSB-3X