Motion
MX1080288
Mèche de taille-bordure MARXMAN , série 330B , 1/8 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 1-5/8 po, angle de pointe 118 °, 2-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI03482104
N° MFRMX1080288
Prix2.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de taille-bordure MARXMAN , série 330B , 1/8 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 1-5/8 po, angle de pointe 118 °, 2-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI03482104
N° MFRMX1080288
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
Prix2.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/8 po
  • Cannelure Longueur  
    1-5/8 po
  • Global Longueur  
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    330B
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
80288 330B 118'PT HSS JL DRL 1/8