Motion
MT3898516
MORSE Pointe spiralée pour outils de coupe ® - série 7501G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage M1.6 x 0.35
N° D’ARTICLE MI03483073
N° MFRMT3898516
Prix27.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Pointe spiralée pour outils de coupe ® - série 7501G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage M1.6 x 0.35
N° D’ARTICLE MI03483073
N° MFRMT3898516
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
Prix27.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-5/8 po
  • Filetage Longueur  
    5/16 po
  • Taille du filetage
    M1.6 x 0.35

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    7501G
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D3

Aperçu

Description du fabricant
98516 7501G M1.6X0.35 SP PLG TIN