Motion
MT3838225
MT3838225
N° D’ARTICLE MI03483414
N° MFRMT3838225
Prix204.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT3838225
N° D’ARTICLE MI03483414
N° MFRMT3838225

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix204.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grande taille de filetage
    M20 x 1.5
  • Longueur totale
    4-15/32 po
  • Taille de filetage la plus petite
    M20 x 1.5
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    7500
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D6
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
38225 7500 M20 X 1.5 D6 4FL ENSEMBLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté