Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Angle inclus28 °
- Longueur de la coupe5/8 po
- Longueur totale2-3/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe double
- Type de finExtrémité pointue
- Revêtement de finitionLumineux
- Code d’harmonisation8207.90
- Matériau de la têteCarbure
- Série5970
- FormeCône
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Numéro de transactionSM-4