Motion
MT3360982
MORSE Taraud cannelé spiralé ® Cutting Tools - série 2096MC , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiCN, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI03483704
N° MFRMT3360982
Prix97.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud cannelé spiralé ® Cutting Tools - série 2096MC , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiCN, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI03483704
N° MFRMT3360982
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
Prix97.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Longueur du filetage
    0.3594 po
  • Taille du filetage
    M5 x 0.8

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2096MC
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D4

Aperçu

Description du fabricant
60982 2096MC SPFL D4 M5X.8 TICN