Motion
MT3290248
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5959T , matériau en carbure, finition/revêtement ALTiN, embout simple, diamètre de 5 mm, 2 cannelures, longueur de coupe de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03484253
N° MFRMT3290248
Prix32.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5959T , matériau en carbure, finition/revêtement ALTiN, embout simple, diamètre de 5 mm, 2 cannelures, longueur de coupe de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03484253
N° MFRMT3290248
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
Prix32.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    16 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    5 mm
  • Longueur totale
    51 mm
  • Tige Diamètre  
    5 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5959T
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
90248 5959T CBD EM 2F 5MM TIALN