Motion
MT3291174
MORSE Usine à bout sphérique pour outils de coupe ® - série 5957G , matériau en carbure, diamètre de 3/8 po, longueur de coupe de 1-1/8 po, diamètre de tige de 3/8 po, longueur totale de 3 po
N° D’ARTICLE MI03484419
N° MFRMT3291174
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Usine à bout sphérique pour outils de coupe ® - série 5957G , matériau en carbure, diamètre de 3/8 po, longueur de coupe de 1-1/8 po, diamètre de tige de 3/8 po, longueur totale de 3 po
N° D’ARTICLE MI03484419
N° MFRMT3291174
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    1-1/8 po
  • Type de longueur
    Long
  • Mill Diameter  
    3/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Shank Diameter  
    3/8 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    5957G
  • Single Or Double End  
    Single
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
91174 5957G CBD 4F BILLE 3/8 TIN

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté