Motion
91207
MORSE Usine à bout sphérique pour outils de coupe ® - série 5953G , matériau en carbure, diamètre de 5/8 po, longueur de coupe de 3 po, diamètre de tige de 5/8 po, longueur totale de 6 po
N° D’ARTICLE MI03484428
N° MFR91207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Usine à bout sphérique pour outils de coupe ® - série 5953G , matériau en carbure, diamètre de 5/8 po, longueur de coupe de 3 po, diamètre de tige de 5/8 po, longueur totale de 6 po
N° D’ARTICLE MI03484428
N° MFR91207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3 po
  • Type de longueur
    Extra long
  • Usine Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Tige Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5953G
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
91207 5953G CBD 4F BILLE 5/8 TIN