Motion
MT1191475
Mèche Jobber Length - série 1330G , 3/8 po, acier haute vitesse, cannelure 3-5/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 5 po
N° D’ARTICLE MI03484467
N° MFRMT1191475
Prix20.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1330G , 3/8 po, acier haute vitesse, cannelure 3-5/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 5 po
N° D’ARTICLE MI03484467
N° MFRMT1191475
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
Prix20.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/8 po
  • Cannelure Longueur  
    3-5/8 po
  • Global Longueur  
    5 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Série
    1330G
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
91475 1330G TROUSSE DE REVÊTEMENT EN NIF DR 3/8