Motion
MT1495151
Screw Machine Length Drill Bit - #18, High Speed Steel Material, 1-1/16 in Flute, 118 ° Point Angle, 2-1/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03484715
N° MFRMT1495151
Prix5.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screw Machine Length Drill Bit - #18, High Speed Steel Material, 1-1/16 in Flute, 118 ° Point Angle, 2-1/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03484715
N° MFRMT1495151
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
Prix5.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #18
  • Longueur de cannelure
    1-1/16 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    1437G

Aperçu

Description du fabricant
95151 1437G BOÎTE SCW MACH LEN 18