Motion
MT4230658
MORSE Taraud cannelé spiralé ® Cutting Tools - série 2089M , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI03485004
N° MFRMT4230658
Prix354.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud cannelé spiralé ® Cutting Tools - série 2089M , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI03485004
N° MFRMT4230658

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix354.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    140 mm
  • Longueur du filetage
    0.8268 po
  • Taille du filetage
    M20 x 2.5

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2089M
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D7

Aperçu

Description du fabricant
30658 2089M HP DIN D#7 M20X2.5