Motion
MT3535262
Taraud cannelé en spirale ShearTapMC - série 2091M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottomant, 3 cannelures, taille de filetage M6 x 1
N° D’ARTICLE MI03485067
N° MFRMT3535262
Prix28.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale ShearTapMC - série 2091M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottomant, 3 cannelures, taille de filetage M6 x 1
N° D’ARTICLE MI03485067
N° MFRMT3535262
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
Prix28.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Longueur du filetage
    0.4330 po
  • Taille du filetage
    M6 x 1

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2091M
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5

Aperçu

Description du fabricant
35262 2091M M6X1 D5 SP FL BTTM