Motion
MT2945314
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 4640C , matériau cobalt, finition/revêtement TiCN, extrémité unique, diamètre de fraise de 0.6250 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 2.5000 po
N° D’ARTICLE MI03485155
N° MFRMT2945314
Prix134.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 4640C , matériau cobalt, finition/revêtement TiCN, extrémité unique, diamètre de fraise de 0.6250 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 2.5000 po
N° D’ARTICLE MI03485155
N° MFRMT2945314

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix134.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    2.5000 po
  • Type de longueur
    Extra long
  • Usine Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Tige Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    4640C
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
45314 4640C ROUGH/FINISSEUR 5/8