Motion
MT4970439
MT4970439
N° D’ARTICLE MI03485288
N° MFRMT4970439
Prix31.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT4970439
N° D’ARTICLE MI03485288
N° MFRMT4970439
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
Prix31.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de plomb
    15 °
  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    3/4 po
  • Largeur de tige
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    BL-12
  • Qualité du matériel
    370
  • Série
    4120
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Code de style de mèche d'outil
    BR
  • Type de mèche d’outil
    Rotation

Aperçu

Description du fabricant
70439 4120 S PT BL-12 370 MS-5
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon