Spécifications
Dimensions
- Plus grande taille de filetage1/4 – 28
- Longueur totale2-1/2 po
- Taille de filetage la plus petite1/4 – 28
- Longueur du filetage1 po
- Taille du filetage1/4 – 28
Détails
- ChambreBas, fiche, conique
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Point d’extensionNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Nombre de prises3
- Série110
- Type de taraudToucher à la main
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNF