Motion
TIUB13BU-153-X108

SMC CORP OF AMERICA
TIUB13BU-153-X108

Tubulure en polyuréthane - air/eau, DI 0.330 po, DI 0.500 po, longueur 500 pi, rayon de courbure min. 1.38 po
N° D’ARTICLE MI03486075
N° MFRTIUB13BU-153-X108
Prix441.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TIUB13BU-153-X108

Tubulure en polyuréthane - air/eau, DI 0.330 po, DI 0.500 po, longueur 500 pi, rayon de courbure min. 1.38 po
N° D’ARTICLE MI03486075
N° MFRTIUB13BU-153-X108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix441.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3300 po
  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    1.38 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.330 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.500 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN POLYURÉTHANE TIUB13BU-153-X108

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté