Motion
MT1191443
Mèche Jobber Length - série 1330G , no 2, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-5/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 3-7/8 po
N° D’ARTICLE MI03486259
N° MFRMT1191443
Prix6.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1330G , no 2, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-5/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 3-7/8 po
N° D’ARTICLE MI03486259
N° MFRMT1191443

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #2
  • Cannelure Longueur  
    2-5/8 po
  • Global Longueur  
    3-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.221 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    1330G
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
91443 1330G TROUSSE DE REVÊTEMENT DE NIF DR #2