Motion
MT3290211
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5959G , matériau au carbure, finition/revêtement TiN, embout simple, diamètre de 8 mm, 2 cannelures, longueur de coupe de 21 mm
N° D’ARTICLE MI03487439
N° MFRMT3290211
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5959G , matériau au carbure, finition/revêtement TiN, embout simple, diamètre de 8 mm, 2 cannelures, longueur de coupe de 21 mm
N° D’ARTICLE MI03487439
N° MFRMT3290211
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    21 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    8 mm
  • Longueur totale
    64 mm
  • Tige Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5959G
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
90211 5959G CBD EM 2F 8MM TIN