Spécifications
Dimensions
- Mèche TailleQ
- Cannelure Longueur3-7/16 po
- Global Longueur4-3/4 po
- Diamètre de la tige0.332 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Série1330G
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite