Motion
MT4230536
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 2088 , matériau en acier à haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage no 10 – 24
N° D’ARTICLE MI03488679
N° MFRMT4230536
Prix28.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 2088 , matériau en acier à haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage no 10 – 24
N° D’ARTICLE MI03488679
N° MFRMT4230536
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
Prix28.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.7560 po
  • Filetage Longueur  
    0.3930 po
  • Taille du filetage
    #10 – 24

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2088
  • Tapez sur Style
    Point spirale – Longueur DIN
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3

Aperçu

Description du fabricant
30536 2088 HP DIN H3 #10-24