Motion
MX1082815
Martexman Manintenance Tools Spiral Point Tap - série 116 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 0 – 80
N° D’ARTICLE MI03488777
N° MFRMX1082815
Prix22.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Martexman Manintenance Tools Spiral Point Tap - série 116 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 0 – 80
N° D’ARTICLE MI03488777
N° MFRMX1082815

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-5/8 po
  • Filetage Longueur  
    5/16 po
  • Taille du filetage
    #0 – 80

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    116
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2

Aperçu

Description du fabricant
82815 116 BOUCHON TAP 2FL 0-80
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon