Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/8 po
- Thread Length3/4 po
- Taille du filetage#8 – 32
Details
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes2
- Série116
- Tapez sur StylePoint spirale
- Type de taraudToucher à la main
- Direction du filetageMain droite
- Thread Limit/FitH3
Aperçu
Description du fabricant
82829 116 BOUCHON TAP 2FL 8-32