Motion
MT5412360
Mèche Jobber Length - série 1361 , no 42, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 30 mm, angle de pointe 130 °, OAL 57 mm
N° D’ARTICLE MI03488879
N° MFRMT5412360
Prix13.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1361 , no 42, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 30 mm, angle de pointe 130 °, OAL 57 mm
N° D’ARTICLE MI03488879
N° MFRMT5412360
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
Prix13.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #42
  • Cannelure Longueur  
    30 mm
  • Angle Helix
    38 °
  • Global Longueur  
    57 mm
  • Diamètre de la tige
    0.0935 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Flutes paraboliques
    Parabolique
  • Point Angle  
    130 °
  • Série
    1361
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale rapide

Aperçu

Description du fabricant
12360 1361 COB PAR TÂCHE N° 42