Motion
MT5412396
Mèche Jobber Length - série 1361 , no 24, matériau cobalt, cannelure 43 mm, angle de pointe 130 °, OAL 75 mm
N° D’ARTICLE MI03488899
N° MFRMT5412396
Prix19.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1361 , no 24, matériau cobalt, cannelure 43 mm, angle de pointe 130 °, OAL 75 mm
N° D’ARTICLE MI03488899
N° MFRMT5412396
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
Prix19.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #24
  • Cannelure Longueur  
    43 mm
  • Global Longueur  
    75 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Point Angle  
    130 °
  • Série
    1361
  • Type de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
12396 1361 COB PAR TÂCHE N° 24