Motion
MT5412564
Mèche de longueur conique - série 1362 , matériau cobalt, taille de mèche no 45 , longueur de cannelure de 56 mm, longueur totale de 85 mm
N° D’ARTICLE MI03488950
N° MFRMT5412564
Prix32.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de longueur conique - série 1362 , matériau cobalt, taille de mèche no 45 , longueur de cannelure de 56 mm, longueur totale de 85 mm
N° D’ARTICLE MI03488950
N° MFRMT5412564
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
Prix32.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #45
  • Longueur de cannelure
    56 mm
  • Longueur totale
    85 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Angle de pointe
    130 °
  • Série
    1362
  • Type de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
12564 1362 COB PAR TPR #45