Motion
MT5412586
Mèche de longueur conique - série 1362 , matériau en acier cobalt haute vitesse, taille de mèche no 33 , longueur de cannelure de 66 mm, longueur totale de 100 mm
N° D’ARTICLE MI03488962
N° MFRMT5412586
Prix28.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de longueur conique - série 1362 , matériau en acier cobalt haute vitesse, taille de mèche no 33 , longueur de cannelure de 66 mm, longueur totale de 100 mm
N° D’ARTICLE MI03488962
N° MFRMT5412586
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
Prix28.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #33
  • Longueur de cannelure
    66 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Diamètre de la tige
    0.113 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35
  • Nombre de cannelures
    2
  • Flutes paraboliques
    Parabolique
  • Angle de pointe
    130 °
  • Série
    1362
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
12586 1362 COB PAR TPR #33